Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basisklemme blau 1-Leiter/1-Pin 2022-1204


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     3517B-90853690
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2022-1204
EAN/GTIN:
     4050821145073
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
wago reihenklemme blau
reihenklemmen wago
reihenklemmen

Basisklemme blau 1-Leiter/1-Pin 2022-1204

1-Leiter/1-Pin-Basisklemme
2,5 mm²
für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5
Push-in CAGE CLAMP®
2,50 mm²
blau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,25..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,75..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,75..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,25..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
690 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,62286*
€ 0,80286*
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,66*
€ 0,85*
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,6969*
€ 0,8869*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,7107*
€ 0,9107*
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,7223*
€ 0,9223*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,8869*
€ 1,05541
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8369*
€ 0,99591
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6969*
€ 0,82931
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 88,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-172
ab € 0,0831*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-404/000-005
ab € 0,5196*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-407/000-006
ab € 1,0056*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-409/000-006
ab € 1,3528*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-435
ab € 0,7356*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-472
ab € 0,18693*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-473
ab € 0,34777*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-481
ab € 1,74235*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-482
ab € 1,7004*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115
ab € 25,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-182
ab € 2,8004*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-191
ab € 0,1308*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-192
ab € 0,1318*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2022-102
ab € 1,06499*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2022-103/000-039
ab € 1,59249*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.