Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2022-104/000-016 Anschlussblock 4P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2022-104/000-016 Anschlussblock 4P
Wago 2022-104/000-016 Anschlussblock 4P
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30500988
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2022-104/000-016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Steckverbinder ohne Schaltleistung sind gemäß EN 61984 für das last- und spannungsfreie Stecken und Trennen geeignet.
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
4P
Gewicht und Abmessungen
Breite
20.8 mm
Tiefe
22.4 mm
Höhe
40.5 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,13599*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,65599*
€ 3,16063
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,13599*
€ 2,54183
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-172
ab € 0,0831*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115
ab € 25,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-833
ab € 19,11*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-834
ab € 19,19*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-002
ab € 11,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-005
ab € 11,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-017
ab € 33,23*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-023
ab € 33,40*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-266
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-264
ab € 0,0293*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.