Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2022-103/000-039 Anschlussblock 3P Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2022-103/000-039 Anschlussblock 3P Mehrfarbig
Wago 2022-103/000-039 Anschlussblock 3P Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     4147-M0230496
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2022-103/000-039
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Steckverbinder ohne Schaltleistung sind gemäß EN 61984 für das last- und spannungsfreie Stecken und Trennen geeignet.
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
3P
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Breite
15.6 mm
Tiefe
22.4 mm
Höhe
40.5 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,59249*
€ 1,78249*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,7831*
€ 1,9931*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,837*
€ 2,057*
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,8486*
€ 2,0686*
14 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,86*
€ 2,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,78249*
€ 2,12116
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59249*
€ 1,89506
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 178,249* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-172
ab € 0,0831*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115
ab € 25,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-833
ab € 19,11*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-834
ab € 19,19*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-002
ab € 11,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-005
ab € 11,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-017
ab € 33,23*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-023
ab € 33,40*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-266
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-264
ab € 0,0293*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.