Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinsicherung 6,3 x 32 mm, 2.5 A, T, 400 V (DC), 500 V (AC), 1.5 kA Ausschaltver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinsicherung 6,3 x 32 mm, 2.5 A, T, 400 V (DC), 500 V (AC), 1.5 kA Ausschaltver
Feinsicherung 6,3 x 32 mm, 2.5 A, T, 400 V (DC), 500 V (AC), 1.5 kA Ausschaltver
Artikel-Nr.:
     4502-43G808
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     8020.5015
EAN/GTIN:
     4099889089011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Feinsicherung, 8020.5015, SCHURTER Die 8020.5015 ist eine träge Patronensicherung, die einen vorübergehenden Stromstoß zulässt, ohne den Nennstrom der Sicherung zu überschreiten. Aus diesem Grund werden träge Sicherungen am häufigsten zum Schutz von Motorstromkreisen verwendet. Features * Material Rohrkeramik * Material Endkappen Kupferlegierung vernickelt * Zeitverzögerung * Hohe Schaltleistung Anwendungen * Einphasige Anwendung * DC-Anwendung * Fotovoltaik * Frequenzumrichter * Leistungselektronik
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.003 kg
Ausführung:
Feinsicherung
Auslösecharakteristik:
T
Ausschaltvermögen:
1.5 kA
Bauform:
6,3 x 32 mm
Durchmesser:
6.35 mm
Gehäuse:
Keramikrohr
Länge:
31.8 mm
Nennspannung (AC):
500 V
Nennspannung (DC):
400 V
Nennstrom:
2.5 A
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung träge, feinsicherung, feinsicherung schurter, Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung, Keramikrohrsicherung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 0,30*
€ 0,59*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,49*
€ 0,91*
1 Tag
870
10
€ 14,99*
ab € 0,504*
€ 1,428*
1
€ 5,90*
ab € 0,33*
€ 1,48*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0031.3804
ab € 1,52*
Zubehör
Schurter
0031.1631
ab € 1,63*
Zubehör
Schurter
0031.1661
ab € 0,96*
Zubehör
Schurter
0031.1613
ab € 1,94*
Zubehör
Schurter
0031.2520
ab € 11,98*
Zubehör
Schurter
8040.0001
ab € 0,49*
Zubehör
Schurter
0031.2570
ab € 11,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.