Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierschlauch, Innen Ø 10 mm, schwarz, Chloropren-Kautschuk, -65 bis 95 °C, 60


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Isolierschlauch, Innen Ø 10 mm, schwarz, Chloropren-Kautschuk, -65 bis 95 °C, 60
Isolierschlauch, Innen Ø 10 mm, schwarz, Chloropren-Kautschuk, -65 bis 95 °C, 60
Artikel-Nr.:
     4502-42P5322
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     608-01208
EAN/GTIN:
     5022660687709
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chloropren Tüllen
Chloropren-Schlauch
Chloroprenschlauch
Neoprenschlauch
Hochelastischer Chloroprenschlauch, Dehnungsfaktor bis 500%, Deckt viele Kabeldurchmesser mit einer Größe ab, Kurzfristig hitzebeständig bis zu 120° C, Auf Rolle verfügbar, Seit Jahren bewährt als Isolation und Schutz vor mechanischen Beanspruchungen kommen, HellermannTyton Tüllen in vielen Bereichen der Anschlußtechnik oder der elektronischen Bauteilfertigung zum Einsatz. Die Dreidornzangen und die Montagehilfe Hellerine gewährleisten schnelle und problemlose Verarbeitung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Isolierschlauch
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
10 mm
Material:
Chloropren-Kautschuk
max. Temperatur:
95 °C
min. Temperatur:
-65 °C
Wanddicke:
1 mm
Ursprungsland:
GB
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Norpreneschlauch, Isolierschlauch, Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, chloropren tüllen hellermann, chloropren tüllen, Schlauch, Schutzschlauch, Iso-Schlauch, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 223,36475*
€ 254,03475*
Frei Haus
ab € 224,25*
€ 263,42*
Frei Haus
ab € 233,49*
€ 265,69*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 249,565*
€ 283,195*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 349,42*
€ 393,93*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 393,93*
€ 468,7767
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 391,23*
€ 465,5637
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 381,44*
€ 453,9136
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 372,87*
€ 443,7153
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 349,42*
€ 415,8098
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 13,9768* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
621-00200
ab € 236,86*
Zubehör
HellermannTyton
621-02200
ab € 52,69*
Zubehör
HellermannTyton
621-10405
ab € 78,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.