Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierschlauch 20m x10mmChloropren schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1676455
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     TH100BKX25M-CR-BK(25)
EAN/GTIN:
     5022660687709
Suchbegriffe:
Chloropren Tüllen
Chloropren-Schlauch
Chloroprenschlauch
Neoprenschlauch
Hochelastischer Chloroprenschlauch. Dehnungsfaktor bis 500%. Deckt viele Kabeldurchmesser mit einer Größe ab. Kurzfristig hitzebeständig bis zu 120° C. Auf Rolle verfügbar. Seit Jahren bewährt als Isolation und Schutz vor mechanischen Beanspruchungen kommen, HellermannTyton Tüllen in vielen Bereichen der Anschlußtechnik oder der elektronischen Bauteilfertigung zum Einsatz. Die Dreidornzangen und die Montagehilfe Hellerine gewährleisten schnelle und problemlose Verarbeitung. Farbe: schwarz, Hitzebeständig: false, Innendurchmesser: 10 mm, Strecktülle: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
TH100BKX25M-CR-BK(25)
Ident Code:
608-01208
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 223,36475*
€ 254,03475*
Frei Haus
ab € 224,25*
€ 263,42*
Frei Haus
ab € 233,49*
€ 265,69*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 249,565*
€ 283,195*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 286,4675*
€ 323,4175*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 283,195*
€ 337,00205
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 281,545*
€ 335,03855
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 273,345*
€ 325,28055
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 268,635*
€ 319,67565
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 249,565*
€ 296,98235
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 9,9826* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
621-00200
ab € 236,86*
Zubehör
HellermannTyton
621-02200
ab € 52,69*
Zubehör
HellermannTyton
621-10405
ab € 78,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.