Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierschlauch 10mm, 25m, schwarz TH100BKX25M CR BK 25


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Chloropren Isolierschlauch 25 m x 10 mm, schwarz
Chloropren Isolierschlauch 25 m x 10 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     3517A-75863863
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     608-01208
EAN/GTIN:
     5022660687709
Suchbegriffe:
Chloropren Tüllen
Chloropren-Schlauch
Chloroprenschlauch
Neoprenschlauch

Isolierschlauch 10mm, 25m, schwarz TH100BKX25M CR BK 25

Hochelastischer Chloroprenschlauch. Dehnungsfaktor bis 500%. Deckt viele Kabeldurchmesser mit einer Größe ab. Kurzfristig hitzebeständig bis zu 120° C. Auf Rolle verfügbar. Seit Jahren bewährt als Isolation und Schutz vor mechanischen Beanspruchungen kommen, HellermannTyton Tüllen in vielen Bereichen der Anschlußtechnik oder der elektronischen Bauteilfertigung zum Einsatz.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
10 mm
Farbe:
schwarz
Hitzebeständig:
nein
Strecktülle:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 223,36475*
€ 254,03475*
Frei Haus
ab € 224,25*
€ 263,42*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 233,49*
€ 265,69*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 249,565*
€ 283,195*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 286,4675*
€ 323,4175*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 265,69*
€ 316,1711
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 263,87*
€ 314,0053
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 256,31*
€ 305,0089
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 252,02*
€ 299,9038
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 233,49*
€ 277,8531
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 9,3396* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
621-00200
ab € 236,86*
Zubehör
HellermannTyton
621-02200
ab € 52,69*
Zubehör
HellermannTyton
621-10405
ab € 78,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.