Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutz und Isoliertülle, Innen Ø 5.5 mm, L 40 mm, schwarz, Chloropren-Kautschuk,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schutz und Isoliertülle, Innen Ø 5.5 mm, L 40 mm, schwarz, Chloropren-Kautschuk,
Schutz und Isoliertülle, Innen Ø 5.5 mm, L 40 mm, schwarz, Chloropren-Kautschuk,
Artikel-Nr.:
     4502-42P5302
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     600-02197
EAN/GTIN:
     5022660687754
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chloropren Tüllen
Chloropren-Schlauch
Chloroprenschlauch
Neoprenschlauch
Hochelastischer Chloroprenschlauch in Tüllen geschnitten, Dehnungsfaktor bis 500 %, Deckt viele Kabeldurchmesser mit einer Größe ab, Kurzfristig hitzebeständig bis zu 120 °C, Verfügbar in Längen pro Beutel, Seit Jahren bewährt als Isolation und Schutz vor mechanischen Beanspruchungen kommen, HellermannTyton Tüllen in vielen Bereichen der Anschlußtechnik oder der elektronischen Bauteilfertigung zum Einsatz. Die Dreidornzangen und die Montagehilfe Hellerine gewährleisten schnelle und problemlose Verarbeitung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schutz und Isoliertülle
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
5.5 mm
Länge:
40 mm
Material:
Chloropren-Kautschuk
max. Temperatur:
95 °C
min. Temperatur:
-65 °C
Wanddicke:
1.05 mm
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Norpreneschlauch, Durchführungstülle, Kabeldurchführungstüllen, Kabeltüllen, Isolierschlauch, Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, chloropren tüllen hellermann, chloropren tüllen, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Hülse, Isolationstülle, Isolierschutztülle, Isoliertülle, Kabelisolierhülse, Kabelisoliertülle, Schutztülle, Tülle, Steckverbinder, Steckverbindung, Flachsteckverbinder, Flachsteckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung, Labor- und Messtechniksteckverbinder-Zubehör, Zubehör für Labor- und Messtechniksteckverbinder, Steckverbinderzubehör, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
€ 5,46*
ab € 0,13264*
€ 0,17964*
18 Tage
unbekannt
250
€ 5,90*
ab € 0,1371*
€ 0,1851*
19 Tage
unbekannt
250
€ 6,99*
ab € 0,1425*
€ 0,1925*
19 Tage
nicht lagernd
250
€ 5,90*
ab € 0,164*
€ 0,214*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,16*
€ 0,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.