Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierschlauch schwarz H55X40BK CR BK 250


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Chloropren Isolierschlauch schwarz 5,5mm Liefermaß Innendurchmesser
Chloropren Isolierschlauch schwarz 5,5mm Liefermaß Innendurchmesser
Chloropren Isolierschlauch schwarz 5,5mm Liefermaß Innendurchmesser
Artikel-Nr.:
     3517A-85864141
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     600-02197
EAN/GTIN:
     5022660687754
Suchbegriffe:
Chloropren Tüllen
Chloropren-Schlauch
Chloroprenschlauch
Neoprenschlauch

Isolierschlauch schwarz H55X40BK CR BK 250

Hochelastischer Chloroprenschlauch in Tüllen geschnitten. Dehnungsfaktor bis 500 %. Deckt viele Kabeldurchmesser mit einer Größe ab. Kurzfristig hitzebeständig bis zu 120 °C. Verfügbar in Längen pro Beutel. Seit Jahren bewährt als Isolation und Schutz vor mechanischen Beanspruchungen kommen, HellermannTyton Tüllen in vielen Bereichen der Anschlußtechnik oder der elektronischen Bauteilfertigung zum Einsatz.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
5,5 mm
Farbe:
schwarz
Hitzebeständig:
nein
Strecktülle:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
250
€ 5,46*
ab € 0,13264*
€ 0,17964*
19 Tage
unbekannt
250
€ 5,90*
ab € 0,1371*
€ 0,1851*
20 Tage
unbekannt
250
€ 6,99*
ab € 0,1425*
€ 0,1925*
20 Tage
nicht lagernd
250
€ 5,90*
ab € 0,164*
€ 0,214*
10
€ 6,90*
ab € 0,16*
€ 0,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,17964*
€ 0,21377
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,17064*
€ 0,20306
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,16264*
€ 0,19354
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,13264*
€ 0,15784
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 44,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.