Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinsicherung 5 x 20 mm, 4 A, F, 250 V (AC), 1 kA Ausschaltvermögen, 520023


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinsicherung 5 x 20 mm, 4 A, F, 250 V (AC), 1 kA Ausschaltvermögen, 520023
Feinsicherung 5 x 20 mm, 4 A, F, 250 V (AC), 1 kA Ausschaltvermögen, 520023
Artikel-Nr.:
     4502-42G8104
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     520023
EAN/GTIN:
     4099889086003
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Feinsicherung, 520023, ESKA Die 520023 ist eine flinke Sicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Komponenten und zum Schutz von Kabeln vor Schmelzen oder Feuer im Falle einer Überlastung eingesetzt wird. Features * Die Konstruktion besteht aus einem zylindrischen Glasrohr mit Löschmittel * Kontaktkappen messing, vernickelt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feinsicherung
Auslösecharakteristik:
F
Ausschaltvermögen:
1 kA
Bauform:
5 x 20 mm
Durchmesser:
5 mm
Gehäuse:
Glasrohr
Länge:
20 mm
Nennspannung (AC):
250 V
Nennstrom:
4 A
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, eska feinsicherung flink, feinsicherung, eska feinsicherung, Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung, Glasrohrsicherung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,0694*
€ 0,1056*
100
€ 3,90*
ab € 0,0789*
€ 0,119*
Lager 4502
100
€ 6,90*
ab € 0,0813*
€ 0,1218*
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 0,0687*
€ 0,1258*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,80*
ab € 0,0914*
€ 0,1341*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1218*
€ 0,1449
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1109*
€ 0,132
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1055*
€ 0,1255
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0813*
€ 0,0967
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 12,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.