Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse, Baugröße 3A, Polycarbonat, PG11, abgewinkelt, Längsbügelverriegel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tüllengehäuse, Baugröße 3A, Polycarbonat, PG11, abgewinkelt, Längsbügelverriegel
Tüllengehäuse, Baugröße 3A, Polycarbonat, PG11, abgewinkelt, Längsbügelverriegel
Tüllengehäuse, Baugröße 3A, Polycarbonat, PG11, abgewinkelt, Längsbügelverriegel
Artikel-Nr.:
     4502-42F870
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09200030620
EAN/GTIN:
     4099889746242
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Leistungsstecker
Steckergehäuse
Lieferung ohne Standard- und Spezial-Kabelverschraubungen und Montagesätze für Flachleitungsausgänge, bitte separat bestellen, Haube, 09200030620, HARTING Haube mit einfachem Verriegelungshebel und seitlichem Einstieg, Material: Polycarbonat.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tüllengehäuse
Gehäusegröße:
3A
Gehäusematerial:
Polycarbonat
Kabelausgang:
PG11, abgewinkelt
Schutzart (IP):
IP44/IP65/IP67
Verriegelung:
Längsbügelverriegelung
Ursprungsland:
RO
Gewicht:
0.01336 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker harting, leistungsstecker, steckergehäuse ip67, Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Kupplungshaube, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Zubehör für schwere Steckverbindungen, Steckverbinderzubehör, Kabelsteckverbinder
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 3,90*
ab € 0,377*
€ 0,377*
10
€ 5,46*
ab € 2,171*
€ 2,921*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,18*
€ 2,93*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,294*
€ 3,084*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,82*
€ 4,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 20 003 5442
ab € 4,981*
Zubehör
Harting
09 20 003 0320
ab € 1,90*
Zubehör
Harting
09 20 003 0327
ab € 2,271*
Zubehör
Harting
09 20 003 0820
ab € 3,35*
Zubehör
Harting
09 12 005 3101
ab € 5,12*
Zubehör
Harting
09 12 007 3001
ab € 5,46*
Zubehör
Harting
09 12 007 3101
ab € 5,89*
Zubehör
Harting
09 20 003 2611
ab € 4,18*
Zubehör
Harting
09 20 003 2711
ab € 4,44*
Zubehör
Harting
09 20 004 2611
ab € 4,94*
Zubehör
Harting
09 20 004 2711
ab € 5,29*
Zubehör
Harting
09 21 007 3031
ab € 2,00*
Zubehör
Harting
09 36 008 3101
ab € 2,58*
Zubehör
Harting
09 70 006 2615
ab € 2,701*
Zubehör
Harting
09 70 006 2616
ab € 3,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.