Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse HAN 3A-GW-Pg 11,grau 09200030620


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tüllengehäuse HAN 3A-GW-Pg 11,grau 09200030620
Tüllengehäuse HAN 3A-GW-Pg 11,grau 09200030620
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-26533656
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09200030620
EAN/GTIN:
     5713140038608
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Leistungsstecker
Steckergehäuse

Tüllengehäuse HAN 3A-GW-Pg 11,grau 09200030620

Tüllengehäuse, Baugröße: 3 A, Längsbügel, seitlicher Kabeleingang, 1x Pg 11, Werkstoff Gehäuse: Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau)
Weitere Informationen:
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Bügellage:
Unterteil
Mit Kabelverschraubung:
nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
PG
Mit Klappdeckel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,18*
€ 2,95*
7 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 2,2424*
€ 3,0224*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 2,17*
€ 3,09*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,294*
€ 3,094*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,31*
€ 3,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 20 003 5442
ab € 4,961*
Zubehör
Harting
09 20 003 0301
ab € 2,94*
Zubehör
Harting
09 20 003 0320
ab € 1,89*
Zubehör
Harting
09 20 003 0327
ab € 2,24*
Zubehör
Harting
09 20 003 0801
ab € 4,23*
Zubehör
Harting
09 20 003 0820
ab € 3,33*
Zubehör
Harting
09 12 005 3001
ab € 4,65*
Zubehör
Harting
09 12 005 3101
ab € 5,05*
Zubehör
Harting
09 12 007 3001
ab € 5,43*
Zubehör
Harting
09 12 007 3101
ab € 5,87*
Zubehör
Harting
09 20 003 2611
ab € 4,20*
Zubehör
Harting
09 20 003 2711
ab € 4,39*
Zubehör
Harting
09 20 004 2611
ab € 4,93*
Zubehör
Harting
09 20 004 2711
ab € 5,26*
Zubehör
Harting
09 21 007 3031
ab € 2,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.