Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 36 008 3101 Buchseneinsatz Han® D 8 + PE Crimpen 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-749274-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 36 008 3101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
leistungsstecker harting
Harting 09 36 008 3101 Buchseneinsatz Han® D 8 + PE Crimpen 1 St.

Industriesteckverbinder Serie Han® D - Einsätze

Steckverbinder für erhöhte Umweltanforderungen, hohe mechanische Sicherheit auch bei Rüttel und Stoßbelastung durch Verriegelungsbügel. Einsatz im: Maschinenbau, Windenergie, Schaltschrankbau, Bahntechnik.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details: ≥ 500 · Baugröße (Details): 3 A · Bemessungsspannung: 250 V · Bemessungsstrom: 10 A · Herstellerfarbe: Grau · Leiterquerschnitt (max.): 2.5 mm² · Leiterquerschnitt (min.): 0.14 mm² · Polzahl (num): 8 · Serie (Steckverbinder Han): Han® D · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Voreilender Kontakt (PE): Ja

Hinweis:
Passende Crimpkontakte müssen separat bestellt werden!
Weitere Informationen:
Baugröße (Details):
3 A
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
8 + PE
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Harting
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Serie (Steckverbinder Han):
Han® D
Leiterquerschnitt (max.):
2.5 mm²
Leiterquerschnitt (min.):
0.14 mm²
Polzahl (num):
8
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsspannung:
250 V
Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details:
≥ 500
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Buchseneinsatz
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, leistungsstecker 8pol, Harting, 09 36 008 3101, Han® 8D-F, 173-7411, Laststeckverbinder
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,59*
€ 3,47*
1
€ 5,46*
ab € 2,62*
€ 3,51*
25 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,8232*
€ 3,7732*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,89*
€ 3,80*
Lager 102
290
1
Frei Haus
ab € 5,89*
€ 8,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
11 20 003 1400
ab € 10,02*
Zubehör
Harting
11 20 003 1401
ab € 9,98*
Zubehör
Harting
11 20 003 1600
ab € 9,38*
Zubehör
Harting
11 20 003 1601
ab € 10,20*
Zubehör
Harting
11 20 003 0300
ab € 4,26815*
Zubehör
Harting
09 20 003 0306
ab € 12,07*
Zubehör
Harting
09 20 003 0320
ab € 1,90*
Zubehör
Harting
09 20 003 0327
ab € 2,281*
Zubehör
Harting
09 20 003 0820
ab € 3,34*
Zubehör
Harting
09 15 000 6204
ab € 0,3754*
Zubehör
Harting
09200030727
ab € 3,421*
Zubehör
Harting
09200030801
ab € 4,29*
Zubehör
Harting
09200030427
ab € 2,091*
Zubehör
Harting
19200031750
ab € 3,96*
Zubehör
Harting
09200031250
ab € 4,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.