Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stift-Kontakteinsatz, 16B, 32-polig, bestückt, Schraubanschluss, mit PE-Kontakt,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stift-Kontakteinsatz, 16B, 32-polig, bestückt, Schraubanschluss, mit PE-Kontakt,
Stift-Kontakteinsatz, 16B, 32-polig, bestückt, Schraubanschluss, mit PE-Kontakt,
Stift-Kontakteinsatz, 16B, 32-polig, bestückt, Schraubanschluss, mit PE-Kontakt,
Stift-Kontakteinsatz, 16B, 32-polig, bestückt, Schraubanschluss, mit PE-Kontakt,
Artikel-Nr.:
     4502-42F142
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09330162611
EAN/GTIN:
     4099889769555
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
hdc-steckverbinder harting
Kontakte im Lieferumfang enthalten, Kontakt Einsatz, 09330162611, Harting Einsatz, Schraubanschluss, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Nennstrom: 16 A, Größe: 32 B, Kontakte: 32, Leiterquerschnitt: 0,75 - 2,5 mm², Kupferlegierung, versilbert
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stifteinsatz
Bestückung:
bestückt
Gehäusegröße:
16B
Kontaktanschluss:
Schraubanschluss
Polzahl:
32-polig
PE-Kontakt:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.08537 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, leistungsstecker harting, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Kontakteinsatz, Stifteinsatz
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 7,69*
€ 10,38*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,70*
€ 10,40*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,9932*
€ 10,8332*
2 Tage
18
€ 5,80*
ab € 8,12*
€ 10,99*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 9,44*
€ 12,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 30 016 0302
ab € 11,33*
Zubehör
Harting
09 30 016 0307
ab € 9,81*
Zubehör
Harting
09 30 032 0301
ab € 17,30*
Zubehör
Harting
09 33 000 6104
ab € 0,1369*
Zubehör
Harting
09 33 016 2711
ab € 7,99*
Zubehör
Harting
09 30 016 0301
ab € 9,45*
Zubehör
Harting
09300160440
ab € 13,52*
Zubehör
Harting
9300320422
ab € 98,05*
Zubehör
Harting
09300320521
ab € 27,81*
Zubehör
Harting
09300320522
ab € 27,43*
Zubehör
Harting
09300161270
ab € 13,46*
Zubehör
Harting
09300160306
ab € 13,25*
Zubehör
Harting
09300161230
ab € 12,18*
Zubehör
Harting
09330006107
ab € 23,77*
Zubehör
Harting
19 30 016 0527
ab € 11,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.