Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Han B Steckverbinder-Haube, Seiteneingang, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HARTING Han B Steckverbinder-Haube, Seiteneingang, IP65
Artikel-Nr.:
     108EL-1147813
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09300320521
EAN/GTIN:
     5059039159345
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Typ = Steckverbinder-Haube
Größe = 32B
Größencode Hersteller = 32B
Gehäuseausrichtung = Seiteneingang
Schutzart = IP65

Diese Steckverbinder sollten nicht unter elektrischer Last verbunden oder getrennt werden. Nebeneinander angeordnete Steckverbinder gleicher oder anderer Bauart müssen durch Codierung gegen Falschstecken gesichert werden. UL, CSA, SEV. Diese Gehäuse der Größe 32B nehmen zwei Einsätze der Größe 16B auf. Außerdem nehmen sie 4-Modul-Rahmen aus der Han Modular Serie auf. Kappen und Gehäuse 32B. Zwei Verriegelungshebel an Gehäusen Kabeldurchführungs-Verschraubung separat erhältlich, siehe Best.-Nr. ; 313-6477 313-6477 (typisch für Produktbereich)
Weitere Informationen:
Typ:
Steckverbinder-Haube
Größe:
32B
Größencode Hersteller:
32B
Gehäuseausrichtung:
Seiteneingang
Schutzart:
IP65
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, hdc-steckverbinder harting, leistungsstecker, leistungsstecker harting, 1147813, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder Gehäuse, HARTING, 09300320521, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Housings & Hoods
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 27,67*
€ 36,37*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,77*
€ 36,46*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 27,9855*
€ 36,6155*
Frei Haus
ab € 28,44*
€ 36,87*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 52,69*
€ 67,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,72*
€ 80,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,99*
€ 76,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,18*
€ 71,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,13*
€ 67,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,20*
€ 66,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 38 018 2701
ab € 59,2664*
Zubehör
Harting
09 38 006 2601
ab € 25,78*
Zubehör
Harting
09 38 006 2611
ab € 24,57*
Zubehör
Harting
09 38 006 2701
ab € 32,14*
Zubehör
Harting
09 38 006 2711
ab € 30,98*
Zubehör
Harting
09380182601
ab € 53,3032*
Zubehör
Harting
09000005106
ab € 14,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.