Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Print-Transformator, 10 VA, 12 V/12 V, 74 %, VC 10/2/12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Print-Transformator, 10 VA, 12 V/12 V, 74 %, VC 10/2/12
Print-Transformator, 10 VA, 12 V/12 V, 74 %, VC 10/2/12
Artikel-Nr.:
     4502-42C1418
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     VC 10/2/12
EAN/GTIN:
     4099891349561
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Block Print-Transformator, 10 VA, 12 V/12 V, 74 %, VC 10/2/12
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung:
10 VA
Breite:
43 mm
Höhe:
34 mm
Länge:
51 mm
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung (1):
12 V
Sekundärspannung (2):
12 V
Wirkungsgrad:
74 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.3 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35
Frei Haus
ab € 10,40*
€ 12,90*
1
€ 4,00*
ab € 9,50*
€ 14,88*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 10,21*
€ 14,89*
1 Tag
19
1
Frei Haus
ab € 9,76*
€ 14,92*
6 Tage
19
1
€ 6,99*
ab € 20,03*
€ 28,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1213847
ab € 19,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.