Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block VC 10/2/12 Printtransformator 1 x 230V 2 x 12 V/AC 10 VA 416mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Block
Block
Artikel-Nr.:
     1039H-940910131166
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     VC 10/2/12
EAN/GTIN:
     4016138537819
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Block VC 10/2/12 Printtransformator 1 x 230V 2 x 12 V/AC 10 VA 416mA

1 x 230 V
2 x 12 V/AC
416 mA
10 VA

Kategorie: Printtransformator
Ausgangsspannung: 12 V/AC
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung): 2 x 12 V/AC
Ausgangsstrom: 416 mA
Anzahl Eingänge: 1 x
Anzahl Ausgänge: 2 x
Eingangsspannung: 230 V
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung): 1 x 230 V
Frequenz: 50 až 60 Hz
Typ: VC 10/2/12
Gewicht: 0.28 kg
Produkt-Art: Printtransformator
Anschluss: Löten
Leistung (Details): 10 VA
Prüfspannung: 5000 V
Isolierstoffklasse: VDE=B, UL=105
Prüfzeichen: C-UL-US, ENEC 10 (VDE)
Max. Umgebungstemperatur: +40 °C
Inhalt: 1 St.
Wirkungsgrad: 74 %
Hersteller-Nr.: VC10/2/12
EAN: 4016138537819
Litzen ca. 50 mm

Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35
Frei Haus
ab € 10,40*
€ 12,90*
1
€ 4,00*
ab € 9,50*
€ 14,88*
1
€ 6,90*
ab € 10,21*
€ 14,89*
1 Tag
19
1
Frei Haus
ab € 9,76*
€ 14,92*
Lager 1039
19
1
€ 6,99*
ab € 20,03*
€ 28,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1213847
ab € 19,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.