Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block Printtrafo, Trafo 230V ac / 12V ac 10VA 2 Ausg. 51mm x 34.6mm x 43mm 280g Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Block Printtrafo, Trafo 230V ac / 12V ac 10VA 2 Ausg. 51mm x 34.6mm x 43mm 280g Durchsteckmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-1707420
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     VC 10/2/12
EAN/GTIN:
     5059041774833
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Sekundär-Nennspannung = 12V ac
Nennleistung = 10VA
Primär-Nennspannung = 230V ac
Anzahl der Ausgänge = 2
Länge = 51mm
Breite = 34.6mm
Tiefe = 43mm
Abmessungen = 51 x 34.6 x 43mm
Gewicht = 280g
Montagetyp = Durchsteckmontage
Temperatur max. = +40°C

EN 61 558 IEC 61558. ENEC, UL-Zulassung. Zur Erfüllung von VDE 0550, UL506, sollten bei allen Transformatoren mit 2 24-V-Ausgängen die Sekundärwicklungen nicht in Reihe geschaltet werden.. Leiterplattenmontage, 230 Vac Primär, Serie VC/VCM. Eine und zwei Sekundärwicklungen für Reihen- oder Parallelschaltung Unter Vakuum mit Harz vergossen nach UL94-V0 Niedrige Kapazität zwischen den Windungen Niedriges Störrauschen 100 % elektrische Prüfung und Durchschlagsprüfung Extra Befestigungspunkte für sichere Leiterplattenmontage (25 VA und 36 VA)
Weitere Informationen:
Sekundär-Nennspannung:
12V ac
Nennleistung:
10VA
Primär-Nennspannung:
230V ac
Anzahl der Ausgänge:
2
Länge:
51mm
Breite:
34.6mm
Tiefe:
43mm
Abmessungen:
51 x 34.6 x 43mm
Gewicht:
280g
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Temperatur max.:
+40°C
Weitere Suchbegriffe: Leiterplatten-Transformator, Printtrafo, Printtransformator, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, block trafo 10va, printtrafo block, printtrafo, 1707420, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Leiterplatten-Transformatoren, Block, VC10212, Power Supplies & Transformers, Transformers, PCB Transformers
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
35
Frei Haus
ab € 10,40*
€ 12,90*
1
€ 4,00*
ab € 9,50*
€ 14,88*
1
€ 6,90*
ab € 10,21*
€ 14,89*
1 Tag
19
1
Frei Haus
ab € 9,76*
€ 14,92*
7 Tage
19
1
€ 6,99*
ab € 20,03*
€ 28,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 35 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 35 Stück
Mindestbestellmenge: 35 Stück ( entspricht € 451,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1213847
ab € 19,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.