Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Printtrafo, Trafo 230V ac / 2 x 12V ac 10VA 2 Ausg. 51mm x 43mm x 35mm 300g Leiterplattenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Printtrafo, Trafo 230V ac / 2 x 12V ac 10VA 2 Ausg. 51mm x 43mm x 35mm 300g Leiterplattenmontage
RS PRO Printtrafo, Trafo 230V ac / 2 x 12V ac 10VA 2 Ausg. 51mm x 43mm x 35mm 300g Leiterplattenmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-1213847
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1213847
EAN/GTIN:
     5056112287223
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Netztrafo
Sekundär-Nennspannung = 2 x 12V ac
Nennleistung = 10VA
Primär-Nennspannung = 230V ac
Anzahl der Ausgänge = 2
Länge = 51mm
Breite = 43mm
Tiefe = 35mm
Abmessungen = 51 x 43 x 35mm
Gewicht = 300g
Montagetyp = PCB-Montage
Temperatur max. = +130°C
Betriebsfrequenz min. = 50Hz
Betriebsfrequenz max. = 60Hz

RS Pro Leiterplatten-Normtransformatoren. Leiterplatten-Normtransformatoren von RS Pro sind Niederspannungs-Netztransformatoren mit einer einzelnen 50/60-Hz-Primärwicklung mit 230 V ac Diese Transformatoren haben Sekundärwicklungen, die für seriellen/parallelen Anschluss für eine Vielzahl von Stromflussoptionen verfügbar sind. Sie sind zu 100 % elektrisch und Flash-getestet. Doppelabschnittspule, hoher Wirkungsgrad und geringe Temperaturerhöhung. Diese RS Pro Transformatoren haben eine niedrige Wicklungskapazität und niedrige abgestrahlte Geräuschentwicklung.
Weitere Informationen:
Sekundär-Nennspannung:
2 x 12V ac
Nennleistung:
10VA
Primär-Nennspannung:
230V ac
Anzahl der Ausgänge:
2
Länge:
51mm
Breite:
43mm
Tiefe:
35mm
Abmessungen:
51 x 43 x 35mm
Gewicht:
300g
Montagetyp:
PCB-Montage
Temperatur max.:
+130°C
Betriebsfrequenz min.:
50Hz
Betriebsfrequenz max.:
60Hz
Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, printtrafo 10va, printtrafo, rs pro trafo, 1213847, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Leiterplatten-Transformatoren, RS PRO, ST81794, Power Supplies & Transformers, Transformers, PCB Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF224KA
ab € 0,176*
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF474MA
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.