Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARM7 Mikrocontroller, 16/32 bit, 60 MHz, LQFP-144, LPC2292FBD144/01,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARM7 Mikrocontroller, 16/32 bit, 60 MHz, LQFP-144, LPC2292FBD144/01,5
ARM7 Mikrocontroller, 16/32 bit, 60 MHz, LQFP-144, LPC2292FBD144/01,5
Artikel-Nr.:
     4502-41S7560
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     LPC2292FBD144/01,5
EAN/GTIN:
     4099879106056
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
Herst.-VPE = 60/Tray, Mikrocontroller, LPC2292FBD144/01,5, NXP Der Mikrocontroller LPC2292FBD144/01,5 basiert auf einer 16/32-Bit-ARM7TDMI-S-CPU mit Echtzeit-Emulation und integrierter Trace-Unterstützung sowie 256 kB eingebettetem Hochgeschwindigkeits Flash-Speicher. Features * Schnelle GPIO-Ports ermöglichen ein bis zu 3,5 mal schnelleres Umschalten von Port-Pins als beim Originalgerät * 16 KB statisches On-Chip-RAM und 128/256 KB On-Chip-Flash-Programmspeicher * 128 Bit breite Schnittstelle/Beschleuniger ermöglicht Hochgeschwindigkeitsbetrieb mit 60 MHz * Aufwachen des Prozessors aus dem Power-down Modus über externen Unterbrechung * Individuelle Aktivierung/Deaktivierung von Peripheriefunktionen zur Energieoptimierung
Weitere Informationen:
Anzahl der I/Os:
112
Anzahl der Pins:
144
Ausführung:
Flash
Gehäuse:
LQFP-144
Kerngröße:
16/32 bit
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Prozessorkern:
ARM7
RAM-Größe:
16 KB
Spannung:
1,65-3,6 V
Speichergröße:
256 KB
Taktfrequenz:
60 MHz
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.00821 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller, nxp mikrocontroller, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, MCU, Microcontroller
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 23,93*
€ 35,51*
1 Tag
160
€ 14,99*
ab € 17,21*
€ 35,53*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000000
ab € 37,71*
Zubehör
ARM
ULINKPLUS
ab € 652,87*
Zubehör
Edsyn
LP 200
ab € 26,06*
Zubehör
KEIL Werkzeugfabrik
ULINKPRO
ab € 1.197,52*
Zubehör
NXP
ACP-CYCLONE
ab € 803,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.