Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARM ULINKPLUS DEBUGGING-ADAPTER, ULINKPLUS, CORTEX-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2817891
Hersteller:
     ARM
Herst.-Nr.:
     ULINKPLUS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Merkmale: Unterstützt zahlreiche Bausteine, Ausführen/Anhalten von Debugging-Vorgängen, schneller und zuverlässiger Anschluss an Zielbausteine, Leistungsmessung
  • Produktpalette: -
  • IC-Produkttyp: Debugger
  • Prozessorfamilie: -
  • Prozessorarchitektur: ARM
  • Lieferumfang des Kits: ULINKplus USB-JTAG-Adapter, USB-A/micro-B-Kabel, 10-poliges Flachbandkabel, 14 Überbrückungsdrähte, 6 Leistungs-Shunts
  • Prozessorserie: Cortex-M
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, Programmiergerät, eval board arm, eval board, Debugger, Emulatoren, Entwicklungsboards, Evaluationstools, JTAG-Tools, ARM, ULINKPLUS, 2817891, 281-7891
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 651,68*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 716,72*
    € 852,90
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 704,05*
    € 837,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 679,21*
    € 808,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 667,99*
    € 794,91
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 651,68*
    € 775,50
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.