Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Print-Transformator, 1.5 VA, 18 V, 83 mA, 57 %, VB 1,5/1/18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Print-Transformator, 1.5 VA, 18 V, 83 mA, 57 %, VB 1,5/1/18
Print-Transformator, 1.5 VA, 18 V, 83 mA, 57 %, VB 1,5/1/18
Print-Transformator, 1.5 VA, 18 V, 83 mA, 57 %, VB 1,5/1/18
Artikel-Nr.:
     4502-37C580
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     VB 1,5/1/18
EAN/GTIN:
     4099891347772
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Print-Transformatoren kurzschlussfest Typ Block VB. Sicherheitstransformator nach DIN EN 61558, VDE 0570, IEC 61558 Mit Nennleistung 1,5 VA Typ VB 1,5.
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung:
1.5 VA
Breite:
27.3 mm
Höhe:
23.8 mm
Länge:
32.3 mm
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung (1):
18 V
Sekundärstromstärke (1):
83 mA
Wirkungsgrad:
57 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.083 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,79*
€ 4,56*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,98*
€ 4,58*
€ 8,95*
ab € 3,04*
€ 4,77*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 4,83*
€ 7,53*
7 Tage
16
€ 6,99*
ab € 8,79*
€ 12,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF224KA
ab € 0,176*
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF474MA
ab € 2,40*
Zubehör
Schurter
3101.0040
ab € 0,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.