Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block VB 1,5/1/18 Printtransformator 1 x 230V 1 x 18 V/AC 1.50 VA 83mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Block
Block
Artikel-Nr.:
     1039H-940910131030
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     VB 1,5/1/18
EAN/GTIN:
     4016138516425
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Block VB 1,5/1/18 Printtransformator 1 x 230V 1 x 18 V/AC 1.50 VA 83mA

1 x 230 V
1 x 18 V/AC
83 mA
1.50 VA

Kategorie: Printtransformator
Ausgangsspannung: 18 V/AC
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung): 1 x 18 V/AC
Ausgangsstrom: 83 mA
Anzahl Eingänge: 1 x
Anzahl Ausgänge: 1 x
Eingangsspannung: 230 V
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung): 1 x 230 V
Frequenz: 50 - 60 Hz
Typ: VB 1,5/1/18
Höhe: 23.8 mm
Breite: 27.3 mm
Gewicht: 0.08 kg
Produkt-Art: Printtransformator
Prüfspannung: 5000 V
Wirkungsgrad: 57 %
Länge (Tiefe): 32.3 mm
Prüfzeichen: C-UL-US, ENEC 10 (VDE)
Anschluss: Löten
Leistung (Details): 1.50 VA
Inhalt: 1 St.
Max. Umgebungstemperatur: +70 °C
Isolierstoffklasse: VDE=B, UL=105
Hersteller-Nr.: VB1,5/1/18
EAN: 4016138516425
Beschriftungsfeld vorhanden: ja
Besonderheiten: Ideal zur Bestückung und Entnahme durch den niedrigen Rand.
Breite: 76 mm
Farbe: gelb
Farbname: lemon
für Format: C4
Greifloch: nein
Höhe hinten: 256 mm
Höhe vorne: 27 mm
Lieferung gefaltet: nein
Marke: Han
Material: PS (Polystyrol)
Tiefe: 239 mm

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,79*
€ 4,56*
€ 6,90*
ab € 2,98*
€ 4,58*
€ 8,95*
ab € 3,04*
€ 4,77*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 4,83*
€ 7,53*
Lager 1039
16
€ 6,99*
ab € 8,79*
€ 12,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF224KA
ab € 0,176*
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF474MA
ab € 2,40*
Zubehör
Schurter
3101.0040
ab € 0,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.