Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Summer-Kombination, Ø 89 mm, 92 dB, 2300 Hz, rot, 24 V AC/DC, 420 110 75


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Summer-Kombination, Ø 89 mm, 92 dB, 2300 Hz, rot, 24 V AC/DC, 420 110 75
LED-Summer-Kombination, Ø 89 mm, 92 dB, 2300 Hz, rot, 24 V AC/DC, 420 110 75
Artikel-Nr.:
     4502-36M1453
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     420 110 75
EAN/GTIN:
     4049787007211
Suchbegriffe:
Buzzer
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Wartungsfreier Betrieb mit langer Lebensdauer von bis zu 50.000 h, Licht und Ton getrennt ansteuerbar für eine zweistüfige Signalisierung, Dauer- und Pulston anwendungsspezifisch einstellbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
LED-Summer-Kombination
Breite:
91 mm
Durchmesser:
89 mm
Farbe der Beleuchtung:
rot
Farbe:
rot
Frequenz:
2300 Hz
Höhe:
101 mm
Nennstrom:
45 mA
Schalldruckpegel:
92 dB
Schutzart (IP):
IP65
Spannung:
24 V AC/DC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.132 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: LED Summer Kombination, Pulston Buzzer, Pulston Summer, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, werma summer 24v, alarm summer 24v, alarm summer, Automation, Signalgeber, Signalgeberkombination, Akustischer Signalgeber, Tongeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, Meldeleuchte, Dauerlichter, LED-Dauerleuchte, LED-Dauerlicht, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, LED-Lampe, LED-Leuchte
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 81,63*
€ 101,14*
€ 5,46*
ab € 84,57*
€ 101,15*
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 86,65*
€ 103,58*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 87,03*
€ 104,00*
Frei Haus
ab € 87,61*
€ 104,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,00*
€ 123,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,11*
€ 121,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,34*
€ 117,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,40*
€ 113,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,03*
€ 103,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
97584090
ab € 7,33*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.420.01
ab € 25,55*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.91
ab € 14,11*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.845.10
ab € 6,79*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.25
ab € 7,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.