Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 420.110.75 Alarmlichtindikator 24 V Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 420.110.75 Alarmlichtindikator 24 V Rot
Werma 420.110.75 Alarmlichtindikator 24 V Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96600056
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     42011075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buzzer
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Rot
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, UKCA, WEEE
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
89 mm
Paketgewicht
132 g
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Nennstrom
0.045 A
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,14*
€ 120,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,51*
€ 117,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 97,54*
€ 116,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,90*
€ 110,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,07*
€ 105,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,63*
€ 97,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
97584090
ab € 7,33*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.420.01
ab € 25,55*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.91
ab € 14,11*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.845.10
ab € 6,79*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.25
ab € 7,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.