Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmprüfspitze, rot, max. 2 mm, L 75 mm, CAT II, Buchse 2 mm, 65.9187-22


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klemmprüfspitze, rot, max. 2 mm, L 75 mm, CAT II, Buchse 2 mm, 65.9187-22
Klemmprüfspitze, rot, max. 2 mm, L 75 mm, CAT II, Buchse 2 mm, 65.9187-22
Artikel-Nr.:
     4502-35F2283
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     65.9187-22
EAN/GTIN:
     4099889683134
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmprüfspitze
Sicherheitsklemmprüfspitze
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Testklammer, 65.9187-22, Stäubli Electrical Connectors Die 65.9187-22 ist eine rote Microgrip-Prüfklemme mit gehärtetem Federdrahtgreifer und vergoldeter Kontaktfläche. Dieses Produkt hat eine starre Ø 2-mm-Buchse im Griff, die federbelastete und Ø 2-mm-Stecker mit starrer Isolierhülse aufnimmt.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Buchse 2 mm
Bemessungsspannung:
300 V
Bemessungsstrom:
1 A
Farbe:
rot
Klemmbereich:
max. 2 mm
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Länge:
75 mm
Messkategorie:
CAT II
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00038 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Prüfspitze, staubli prüfspitzen rot, klemmprüfspitze rot, klemmprüfspitze, Messtechnik, Measurement Technology, Laborprüfspitze, Messspitze, Kleps, Sicherheitsprüfspitze, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung, Werkstattausstattung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,78*
€ 5,91*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 3,95*
€ 5,92*
€ 8,95*
ab € 3,84*
€ 5,95*
1 Tag
78
Frei Haus
ab € 5,93*
€ 9,18*
€ 5,90*
ab € 4,88*
€ 9,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stäubli
65.9187-21
ab € 3,79*
Ähnlich
Stäubli
65.9098-24
ab € 2,19*
Ähnlich
Stäubli
65.9098-25
ab € 2,24*
Ähnlich
Stäubli
65.9098-22
ab € 2,23*
Ähnlich
Stäubli
65.9098-21
ab € 2,24*
Ähnlich
Stäubli
65.9098-29
ab € 2,23*
Ähnlich
Stäubli
65.9182-23
ab € 1,57*
Ähnlich
Stäubli
65.9182-22
ab € 1,38*
Ähnlich
Stäubli
65.9182-21
ab € 1,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.