Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 mm Sicherheitsstecker schwarz SL205-K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2 mm Sicherheitsstecker schwarz SL205-K
2 mm Sicherheitsstecker schwarz SL205-K
2 mm Sicherheitsstecker schwarz SL205-K
Artikel-Nr.:
     615-D29879
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     65.9182-21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Federkontaktstift
Lamellenstecker
2 mm Sicherheitsstecker schwarz
Weitere Informationen:
Typ:
SL205-K
Farbe:
schwarz
Durchmesser Stecksystem:
2 mm
Messzubehör nach:
IEC EN 61010-031
Anschluss Schirm:
MA 500
Oberfläche Kontaktteil:
Au
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,66*
€ 2,89*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,58*
€ 2,90*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,58*
€ 2,97*
1 Tag
19
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,35*
€ 3,75*
2
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,58*
€ 4,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 8,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stäubli
65.9187-22
ab € 3,78*
Ähnlich
Stäubli
65.9187-21
ab € 3,79*
Ähnlich
Stäubli
65.9098-24
ab € 2,18*
Ähnlich
Stäubli
65.9098-25
ab € 2,24*
Ähnlich
Stäubli
65.9098-22
ab € 2,24*
Ähnlich
Stäubli
65.9098-21
ab € 2,23*
Ähnlich
Stäubli
65.9098-29
ab € 2,23*
Ähnlich
Stäubli
65.9182-23
ab € 1,57*
Ähnlich
Stäubli
65.9182-22
ab € 1,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.