Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stäubli 2mm Abgreifklemme Rot, Stahl Spitze, 300V / 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Stäubli 2mm Abgreifklemme Rot, Stahl Spitze, 300V / 1A
Stäubli 2mm Abgreifklemme Rot, Stahl Spitze, 300V / 1A
Stäubli 2mm Abgreifklemme Rot, Stahl Spitze, 300V / 1A
Stäubli 2mm Abgreifklemme Rot, Stahl Spitze, 300V / 1A
Artikel-Nr.:
     108EL-2256249
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     65.9187-22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klemmprüfspitze
Sicherheitsklemmprüfspitze
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Produkt Typ = Greiferklemme
Spitzentyp = Kneifzange
Farbe = Rot
Nennstrom = 1A
Nennspannung = 300V
Kontaktmaterial = Stahl
Sondenbuchsen-Größe = 2mm
Länge = 75mm

2mm- Sicherheitsprogramm, Abgreifklemme. Daumenbetätigte Greifer-Sonden (Fliegenbeine) Greifhaken aus gehärtetem Federdraht mit vergoldeten Kontaktflächen Mit geschützten und Standard 2mm Steckern anschließbar Ausgelegt für 300V, Klasse II (CAT II) 1A
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Greiferklemme
Spitzentyp:
Kneifzange
Farbe:
Rot
Nennstrom:
1A
Nennspannung:
300V
Kontaktmaterial:
Stahl
Sondenbuchsen-Größe:
2mm
Länge:
75mm
Weitere Suchbegriffe: Prüfspitze, staubli prüfspitzen rot, klemmprüfspitze rot, klemmprüfspitze, 2256249, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Klemmprüfspitzen, Staubli, 65918722, Test & Measurement, Test Connectors, Grabber & Hook Clips
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,78*
€ 5,80*
€ 6,90*
ab € 3,94*
€ 5,81*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,84*
€ 5,84*
1 Tag
78
Frei Haus
ab € 5,92*
€ 9,07*
€ 5,90*
ab € 4,88*
€ 9,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stäubli
65.9187-21
ab € 3,79*
Ähnlich
Stäubli
65.9098-24
ab € 2,18*
Ähnlich
Stäubli
65.9098-25
ab € 2,24*
Ähnlich
Stäubli
65.9098-22
ab € 2,24*
Ähnlich
Stäubli
65.9098-21
ab € 2,23*
Ähnlich
Stäubli
65.9098-29
ab € 2,23*
Ähnlich
Stäubli
65.9182-23
ab € 1,57*
Ähnlich
Stäubli
65.9182-22
ab € 1,38*
Ähnlich
Stäubli
65.9182-21
ab € 1,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.