Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 mm Sicherheitsbuchse gelb SLB2-F2,8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2 mm Sicherheitsbuchse gelb SLB2-F2,8
2 mm Sicherheitsbuchse gelb SLB2-F2,8
2 mm Sicherheitsbuchse gelb SLB2-F2,8
Artikel-Nr.:
     C5787-65.9098-24
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     65.9098-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
2 mm Sicherheitsbuchse gelb
Weitere Informationen:
Typ:
SLB2-F2,8
Farbe:
gelb
Durchmesser Stecksystem:
2 mm
Messzubehör nach:
IEC EN 61010-2-030
Anschluss Schirm:
MA 511
Grundmaterial Kontaktteil:
CuZn
Oberfläche Kontaktteil:
Au
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stäubli
65.9187-22
ab € 3,78*
Ähnlich
Stäubli
65.9187-21
ab € 3,79*
Ähnlich
Stäubli
65.9098-25
ab € 2,24*
Ähnlich
Stäubli
65.9098-22
ab € 2,24*
Ähnlich
Stäubli
65.9098-21
ab € 2,23*
Ähnlich
Stäubli
65.9098-29
ab € 2,23*
Ähnlich
Stäubli
65.9182-23
ab € 1,57*
Ähnlich
Stäubli
65.9182-22
ab € 1,38*
Ähnlich
Stäubli
65.9182-21
ab € 1,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.