Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stäubli MICROGRIP-XB Sicherheits-Abgreifklemme Steckanschluss 2 mm CAT II 300 V Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-121322-BP
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     65.9187-22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klemmprüfspitze
Sicherheitsklemmprüfspitze
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Stäubli MICROGRIP-XB Sicherheits-Abgreifklemme Steckanschluss 2 mm CAT II 300 V Rot

2 mm Abgreifer Microgrip-XB

2 mm
Rot

Abgreifer mit gehärteter, im Kontaktbereich vergoldete Federdrahtklammer. Starre Ø 2 mm Buchse im Drückerteil, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 2 mm Stecker mit starrer Isolierhülse.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Steckanschluss 2 mm · Buchsen-Ø: 2 mm · Herstellerfarbe: Rot · Klemmbereich max.: 2 mm · Klemmbereich-Ø: 2 mm · Material (Spitze): vergoldete Federdrahtklammer · Messkategorie (LOV): CAT II 300 V · Nennspannung: 300 V · Nennstrom: 1 A · Produktabmessung, Länge: 75 mm · Schaft-Länge: 51 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Länge:
75 mm
Marke:
Stäubli
Farbe:
rot
Anschluss (Bauelemente):
Steckanschluss 2 mm
Messkategorie (LOV):
CAT II 300 V
Typ (Hersteller-Typ):
MICROGRIP-XB
Nennstrom:
1 A
Nennspannung:
300 V
Klemmbereich max.:
2 mm
Schaft-Länge:
51 mm
Material (Spitze):
vergoldete Federdrahtklammer
Klemmbereich-Ø:
2 mm
Buchsen-Ø:
2 mm
Produkt-Art:
Sicherheits-Abgreifklemme
Weitere Suchbegriffe: Prüfspitze, staubli prüfspitzen rot, klemmprüfspitze rot, klemmprüfspitze, Stäubli, 65.9187-22, MICROGRIP-XB, 225-6249, multi-Contact
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,78*
€ 5,80*
€ 6,90*
ab € 3,94*
€ 5,81*
€ 8,95*
ab € 3,84*
€ 5,84*
Lager 102
78
Frei Haus
ab € 5,92*
€ 9,07*
€ 5,90*
ab € 4,88*
€ 9,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stäubli
65.9187-21
ab € 3,79*
Ähnlich
Stäubli
65.9098-24
ab € 2,18*
Ähnlich
Stäubli
65.9098-25
ab € 2,24*
Ähnlich
Stäubli
65.9098-22
ab € 2,24*
Ähnlich
Stäubli
65.9098-21
ab € 2,23*
Ähnlich
Stäubli
65.9098-29
ab € 2,23*
Ähnlich
Stäubli
65.9182-23
ab € 1,57*
Ähnlich
Stäubli
65.9182-22
ab € 1,38*
Ähnlich
Stäubli
65.9182-21
ab € 1,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.