Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Dauerleuchte, gelb, 24 VDC, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Dauerleuchte, gelb, 24 VDC, IP67
LED-Dauerleuchte, gelb, 24 VDC, IP67
Artikel-Nr.:
     4502-32M3363
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     853 300 55
EAN/GTIN:
     4099891539146
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
LED-Signalleuchte
LED-Signal- und Warnleuchten Typ Werma 853. Beliebig kombinierbar, für Wand-, Boden- und Deckenmontage, mit 8 integrierten M 20 Gewinden für Montage ohne Gegenmutter, elastische, selbstdichtende Durchstoßmembran; Material Gehäuse/Kalotte: PP-GF/PC, Lebensdauer: max. 50.000 h, Schutzart: IP 66, Maße: 85 x 85 x 72 mm. LED-Dauerleuchten Typ 853. Stromaufnahme: max. 80 mA (24 V). Technische Merkmale (Typ, Betriebsspannung, Farbe): 853 300 55, 24 VDC, gelb
Weitere Informationen:
Ausführung:
LED-Dauerlicht
Breite:
85 mm
Farbe der Beleuchtung:
gelb
Farbe:
gelb
Höhe:
85 mm
Nennstrom:
50 mA
Schutzart (IP):
IP67
Spannung:
24 VDC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.1626 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 24 v led alarmlicht, werma alarmlicht, alarmlicht 24v, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, Meldeleuchte, Dauerlichter, LED-Dauerleuchte, LED-Dauerlicht, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, LED-Lampe, LED-Leuchte
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 51,20*
€ 65,95*
€ 8,95*
ab € 51,22*
€ 65,96*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 54,76*
€ 68,10*
€ 5,46*
ab € 55,09*
€ 68,61*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 57,28*
€ 70,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,77*
€ 84,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,57*
€ 81,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,21*
€ 78,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,67*
€ 75,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,28*
€ 68,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.853.02
ab € 5,80*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.853.01
ab € 5,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.