Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 853.300.55 Alarmlichtindikator 24 V Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 853.300.55 Alarmlichtindikator 24 V Gelb
Werma 853.300.55 Alarmlichtindikator 24 V Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101755322
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     853.300.55
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
LED-Signalleuchte
Weitere Informationen:
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Gelb
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-25 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP67
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, UKCA, WEEE
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
161 g
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Nennstrom
0.05 A
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,95*
€ 78,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,28*
€ 75,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,64*
€ 74,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,82*
€ 71,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,91*
€ 67,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.853.02
ab € 5,79*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.853.01
ab € 5,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.