Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Dauerleuchte 24V DC ge 85330055


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werma 853.300.55 Alarmlichtindikator 24 V Gelb
Werma 853.300.55 Alarmlichtindikator 24 V Gelb
Artikel-Nr.:
     3517K-36767603
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     853.300.55
EAN/GTIN:
     4049787022672
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
LED-Signalleuchte

LED Dauerleuchte 24V DC ge 85330055

LED-Dauerleuchte in formschönem, quadratischen Design Beliebige Ampelkombination durch innovatives Verbindungsstück möglich Minimaler Installationsaufwand dank Gewinde-Membran-Kombination
Weitere Informationen:
Nennspannung:
24 V
Stromart:
DC
Leistung:
1 W
Schutzart (IP):
IP67
Kalottenfarbe:
gelb
Montageart:
Aufbau
Leuchtmittel:
LED
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 51,20*
€ 65,95*
€ 8,95*
ab € 51,22*
€ 65,96*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 54,76*
€ 68,10*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 55,09*
€ 68,61*
Frei Haus
ab € 56,30*
€ 70,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,61*
€ 81,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,51*
€ 79,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,17*
€ 76,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,74*
€ 73,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,09*
€ 65,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.853.02
ab € 5,80*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.853.01
ab € 5,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.