Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma Signaltechnik Signalleuchte LED 853.300.55 853.300.55 Gelb Dauerlicht 24 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S63365
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     853.300.55
EAN/GTIN:
     4049787022672
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
LED-Signalleuchte
Die attraktive LED-Leuchte 853 ist ein kleines Signalgerät mit flexiblen Einsatz- und Kombiniermöglichkeiten. Es gibt sie als LED-Dauerlicht- oder LED-Doppelblitzvariante in den Farben Rot, Grün, Gelb, Klar und Blau. Speziell die Form dieser Leuchte: Quadratisch und kompakt, bietet eine vollkommen neue Variante im WERMA-Sortiment.

Sparen Sie Zeit bei der Montage!
Die LED-Leuchte 853 lässt sich mit vier Bohrungen an der Wand anbringen. Deutlich schneller geht es, wenn Sie den mitgelieferten Schnellmontagebügel nutzen. Mit nur zwei Bohrlöchern befestigen Sie diesen an der Wand und klicken die Leuchte einfach auf. Die Kabel führen Sie ohne Werkzeug durch eine der acht selbstdichtenden Weichmembranen ein. Damit sparen Sie 30% der üblichen Montagezeit! Ist die Elektronik verkabelt, setzen Sie das farbige Leuchtgehäuse auf. Mit einer Vierteldrehung sind die unverlierbaren Schnellverschlussschrauben fixiert.

Anbauen einfach gemacht – flexibel zur Ampel erweitern
Ganz einfach können Sie die LED-Leuchte 853 zur Ampel kombinieren. Hierzu verbinden Sie einfach eine Leuchte mittels Verbindungsstück mit der nächsten Leuchte in einer anderen Farbe. Die acht seitlichen Gewindeeinführungen lassen Erweiterungen zu jeder Seite zu. Sie können so auch andere Formen kombinieren, z. B. L-Form, Kastenform oder fünf Leuchten in einer Reihe.

Widerstandsfähige Leuchte für Gebäude und Maschinen
Dank sehr hoher Schutzart IP66 ist das flexible Multitalent ideal geeignet für extreme Beanspruchungen oder Installation im Außenbereich. Es eignet sich besonders zur Signalisierung an Gebäuden, Maschinen oder Toranlagen.
Features:
Beliebige Ampelkombinationen möglich
Einfache Montage mit Schnellverschlussschrauben
Minimaler Verkabelungsaufwand dank Gewinde-Membran-Kombination
Weitere Informationen:
Tiefe:
72 mm
Höhe:
85 mm
Breite:
85 mm
Schutzart:
IP66
Gewicht:
132 g
Typ:
853.300.55
Besonderheiten:
LED
Signal-Typ:
Dauerlicht
Max. Stromaufnahme:
50 mA
Betriebsspannung:
24 V/DC
Stromaufnahme:
50 mA
Produkt-Art:
Signalleuchte
Leuchtfarbe:
Gelb
Weitere Suchbegriffe: 24 v led alarmlicht, werma alarmlicht, alarmlicht 24v, Werma Signaltechnik, 746-5007
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 47,59*
€ 61,81*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 51,20*
€ 65,54*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 52,78*
€ 65,55*
€ 5,46*
ab € 55,09*
€ 68,28*
Frei Haus
ab € 56,74*
€ 69,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,54*
€ 77,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,91*
€ 74,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,28*
€ 74,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,53*
€ 70,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,56*
€ 67,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.853.02
ab € 5,79*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.853.01
ab € 5,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.