Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Technologies N-Kanal HEXFET Power MOSFET, 24 V, 195 A, TO-220, IRF1324P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infineon Technologies N-Kanal HEXFET Power MOSFET, 24 V, 195 A, TO-220, IRF1324P
Infineon Technologies N-Kanal HEXFET Power MOSFET, 24 V, 195 A, TO-220, IRF1324P
Artikel-Nr.:
     4502-31S3064
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRF1324PBF
EAN/GTIN:
     4099879033963
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feldeffekttransistor
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
MOSFETs, IRF1324PBF, Infineon Technologies Features * Verbesserte Gate-, Avalanche- und dynamische dV/dt-Robustheit * Vollständig charakterisierte Kapazitäts- und Avalanche-SOA * Verbesserte dV/dt- und dI/dt-Fähigkeit der Körperdioden * Bleifrei Anwendungen * Hohe Effizienz Synchrone Gleichrichtung in SMPS * Unterbrechungsfreie Stromversorgung * Leistungsschaltung mit hoher Geschwindigkeit * Hart geschaltete und Hochfrequenzschaltungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
N-Kanal
Einschaltwiderstand RDS (on) max @VGS=10V:
2 mΩ
Gate Charge Qg @10V (nC):
160 nC
Gehäuse:
TO-220
max. Spannung:
24 V
max. Strom:
195 A
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Verlustleistung W (DC):
300 W
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schalttransistor, Transistor, mosfet infineon, feldeffekttransistor, mosfet 24v, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, FET
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 1,89*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,37*
€ 2,31*
Lager 4502
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,19*
€ 2,62*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,36*
€ 2,98*
1 Tag
311
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 3,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 131,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.