Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gate Treiber IC, High-Side or Low-Side, SOIC-16, IR2112SPBF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gate Treiber IC, High-Side or Low-Side, SOIC-16, IR2112SPBF
Gate Treiber IC, High-Side or Low-Side, SOIC-16, IR2112SPBF
Artikel-Nr.:
     4502-31S3018
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IR2112SPBF
EAN/GTIN:
     4099879102409
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feldeffekttransistor
MOSFET
MOSFET-Transistor
OR-Gate
Gate-Treiber-ICs, IR2112SPBF, Infineon Technologies Der IR2112SPBF ist ein Hochspannungs-Hochgeschwindigkeits-Leistungs-MOSFET- und IGBT-Treiber mit unabhängigen hoch- und niederfrequenten referenzierten Ausgangskanälen. Features * Schwimmend gelagerter Kanal für den Bootstrap-Betrieb * Unterspannungsabschaltung * Zyklusweise flankengetriggerte Abschaltlogik * Angepasste Ausbreitungszeit für beide Kanäle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Gewicht:
0.00076 kg
Anzahl der Kanäle:
2
Ausführung:
Hoch oder Niedrigseite
Ausgangsspannungsbereich:
10-20 V
Eingangsspannung:
9.5 V
Gehäuse:
SOIC-16
Montage:
SMD
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: OR-Gatter, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, mosfet infineon, feldeffekttransistor, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Lineares IC, Treiber-Baustein, Schalttransistor, Transistor, FET
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 2,59*
€ 4,11*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,52*
€ 4,12*
1
€ 5,90*
ab € 1,94*
€ 4,82*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 1980 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.