Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gate Treiber IC, Half-Bridge, SOIC-8, IR2101STRPBF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gate Treiber IC, Half-Bridge, SOIC-8, IR2101STRPBF
Gate Treiber IC, Half-Bridge, SOIC-8, IR2101STRPBF
Artikel-Nr.:
     4502-31S3004
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IR2101STRPBF
EAN/GTIN:
     4099879102331
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feldeffekttransistor
MOSFET
MOSFET-Transistor
Analoge Treiber ICs
Gate-Treiber-ICs, IR2101STRPBF, Infineon Technologies Der IR2101STRPBF ist ein Hochspannungs-Hochgeschwindigkeits-Leistungs-MOSFET- und IGBT-Treiber mit unabhängigen hoch- und niederfrequenten referenzierten Ausgangskanälen. Features * Schwimmend gelagerter Kanal für den Bootstrap-Betrieb * Unterspannungsabschaltung * Ausgänge in Phase mit den Eingängen * Angepasste Ausbreitungszeit für beide Kanäle
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
2
Ausführung:
Halbbrücke
Ausgangsspannungsbereich:
10-20 V
Eingangsspannung:
3 V
Gehäuse:
SOIC-8
Montage:
SMD
Gewicht:
0.00179 kg
Ursprungsland:
TH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Leistungs-Treiber, Treiber-IC, mosfet infineon, feldeffekttransistor, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Lineares IC, Treiber-Baustein, Schalttransistor, Transistor, FET
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,93*
€ 1,73*
1
€ 5,90*
ab € 0,73*
€ 1,76*
2 Tage
9235
1
€ 14,99*
ab € 0,706*
€ 2,52*
2 Tage
2450
3
€ 5,95*
ab € 1,62*
€ 2,99*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aries
08-350000-11-RC
ab € 6,39*
Zubehör
Harwin
D2808-42
ab € 27,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.