Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais, 3-32 VDC, nullspannungsschaltend, 24-280 VAC, 10 A, Leiterplat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbleiterrelais, 3-32 VDC, nullspannungsschaltend, 24-280 VAC, 10 A, Leiterplat
Halbleiterrelais, 3-32 VDC, nullspannungsschaltend, 24-280 VAC, 10 A, Leiterplat
Artikel-Nr.:
     4502-31G1135
Hersteller:
     Crydom
Herst.-Nr.:
     D2410
EAN/GTIN:
     4099889360387
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
SMD-Relais
Subminiaturrelais
Halbleiterrelais Serie 1 240 VAC Typ Crydom A24.../D24. Nullspannungsschaltend, mit SCR-Ausgang und LED-Statusanzeige, für industrielle Anwendungen. Panel-Montage, mit Schraubanschlüssen; Betriebspannung: 24 bis 280 V (47 bis 440 Hz), Steuerstrom: max. 12 mA, Spitzensperrspannung: 600 V, Leckstrom: 1,0 mAeff, Durchschlagsfestigkeit: 4000 Vrms, Isolationswiderstand: min. 10 G Ohm bei 500 VDC, Kapazität Eingang/Ausgang: max. 8,0 pF, EMV-Level: 3, Maße: 47,6 x 44,5 x 22,6 mm, Betriebstemperatur: –20 bis +80 °C, Zulassungen: UL, CSA, VDE, EN60950-1. Technische Merkmale (Typ, Laststrom, Steuerspannungsbereich): D2410, 10 A, 3,0 bis 32 VDC
Weitere Informationen:
Montage:
Leiterplattenmontage
Nennstrom:
10 A
Schaltart:
nullspannungsschaltend
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
600 V
Spannung:
24-280 VAC
Steuerspannung:
3-32 VDC
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.0749 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: smd relais, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Lastrelais, Solid State Relais, SSR
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 38,76*
€ 54,91*
Lager 4502
2
Frei Haus
ab € 48,35*
€ 61,86*
1
€ 5,90*
ab € 40,28*
€ 62,31*
1 Tag
321
1
€ 14,99*
ab € 39,78*
€ 64,85*
1
€ 8,95*
ab € 41,95*
€ 68,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 61,86*
€ 73,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,14*
€ 70,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,58*
€ 66,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,44*
€ 64,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 123,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
SK89-100KLSSR2+1
ab € 41,30*
Zubehör
Bergquist
HF105-0.005-00-1212
ab € 47,93*
Zubehör
Crydom
KS101
ab € 5,51*
Zubehör
Sensata Crydom
HSP-1
ab € 1,95*
Zubehör
Sensata Crydom
TRM6
ab € 9,16*
Zubehör
Sensata Crydom
HS301DR
ab € 24,36*
Zubehör
Sensata Crydom
HS501DR
ab € 14,02*
Zubehör
Sensata Crydom
HS202
ab € 28,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.