Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzabdeckung für Halbleiterrelais, KS101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzabdeckung für Halbleiterrelais, KS101
Schutzabdeckung für Halbleiterrelais, KS101
Artikel-Nr.:
     4502-31G1213
Hersteller:
     Crydom
Herst.-Nr.:
     KS101
EAN/GTIN:
     4099889370614
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
crydom halbleiterrelais
halbleiterrelais
Schutzabdeckungen für Halbleiterrelais Typ Crydom KS101. Für A24.., D24.., H12D.., H12WD.., D1D.. und D06D..; Maße: 47,4 x 44,3 x 7,4 (23, 4) mm. Typ: KS101, Schutzabdeckung
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Halbleiterrelais
Zubehörart:
Schutzabdeckung
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.007848 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Kappe, Schutzdeckel, Schutzkappe, Deckel, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Relais-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 150 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.