Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Gehäuse, (B x H) 35.15 x 38 mm, grauweiß (RAL 9002), B5010207


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Gehäuse, (B x H) 35.15 x 38 mm, grauweiß (RAL 9002), B5010207
ABS Gehäuse, (B x H) 35.15 x 38 mm, grauweiß (RAL 9002), B5010207
Artikel-Nr.:
     4502-30H2174
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     B5010207
EAN/GTIN:
     4099889511963
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
abs kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse
Unter- und Oberteil, B5010207, OKW Baugruppe: Mit Bajonettverschluss, rastend. Bei Bedarf Sicherung mit 2 Schrauben. Schraubdome für Platinen im Ober- und Unterteil. Aufnahme für Batteriefach (Zub.) im Unterteil. Oberteil mit vertieftem Feld für Folientastaturen. Abschluss Gehäuseunterteil (Deckel / Batteriefachdeckel / Sockel / Sockel 30° oder Sockel 55°) als separater Artikel erforderlich.
Weitere Informationen:
Breite:
35.15 mm
Farbe:
grauweiß
Höhe:
38 mm
Material:
ABS
RAL-Farbnummer:
9002
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: abs-gehäuse okw, Gehäuse, Kleingehäuse, Handgehäuse, Handgerätegehäuse, Mobilgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKW
A9207150
ab € 0,34*
Zubehör
OKW
B5111107
ab € 4,74*
Zubehör
OKW
B5011857
ab € 3,16*
Zubehör
OKW
A9166003
ab € 2,06*
Zubehör
OKW
B5011847
ab € 3,17*
Zubehör
OKW
B5111707
ab € 1,50*
Zubehör
OKW
A9166002
ab € 0,59*
Zubehör
OKW
A9166001
ab € 2,08*
Zubehör
OKW
A9190002
ab € 3,82*
Zubehör
OKW
B5111201
ab € 0,59*
Zubehör
OKW
B5011117
ab € 5,81*
Zubehör
OKW
B5011217
ab € 5,84*
Zubehör
OKW
B5011317
ab € 5,83*
Zubehör
OKW
B5111307
ab € 5,26*
Zubehör
OKW
A9199005
ab € 1,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.