Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockel 30°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockel 30°
Sockel 30°
Artikel-Nr.:
     4502-30H2184
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     B5011217
EAN/GTIN:
     4099889557701
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Baugruppe: Passend für alle Unterteile "Pult" für ergonomisch günstige Aufstell- und Montagewinkel. Einfache Montage mittels Bajonettverschluss. Bei Bedarf Sicherung durch Verdrehschutz (Zubehör).
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Material:
ABS
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKW
A9207150
ab € 0,34*
Zubehör
OKW
B5111107
ab € 4,69*
Zubehör
OKW
A9166003
ab € 2,05*
Zubehör
OKW
B5111707
ab € 1,50*
Zubehör
OKW
A9166002
ab € 0,58*
Zubehör
OKW
A9166001
ab € 2,09*
Zubehör
OKW
B5111201
ab € 0,59*
Zubehör
OKW
B5111307
ab € 5,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.