Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batteriefach, 2 AAA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batteriefach, 2 AAA
Batteriefach, 2 AAA
Artikel-Nr.:
     4502-30H2210
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     B5111107
EAN/GTIN:
     4099889557787
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batteriefach
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Verwendung: Für 2 x 1,5 V Mikro-Zellen (AAA).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Batteriefach, 2 x AAA
Farbe:
weiß
Material:
ABS
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Gehäuse-Batteriefach, Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Batterie, Primärbatterie, Primärzelle, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKW
A9166003
ab € 2,06*
Zubehör
OKW
A9166002
ab € 0,59*
Zubehör
OKW
A9166001
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.