Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batteriehalter für Microzelle, 2 Zellen, Chassismontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batteriehalter für Microzelle, 2 Zellen, Chassismontage
Batteriehalter für Microzelle, 2 Zellen, Chassismontage
Artikel-Nr.:
     4502-30H1511
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A9166003
EAN/GTIN:
     4099889685664
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter
Der Batteriehalter ermöglicht ein nahezu bewegungsloses Fixieren der 2 x 1,5 V Mikro-Zellen (AAA) und gewährleistet so einen sicheren Sitz der internen Stromversorgung.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Microzelle
Anzahl der Zellen:
2
Montage:
Chassismontage
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,06*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.