Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bipolartransistor, NPN, 4.3 A, 20 V, SMD, SOT-23, PBSS4021NT,215


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bipolartransistor, NPN, 4.3 A, 20 V, SMD, SOT-23, PBSS4021NT,215
Bipolartransistor, NPN, 4.3 A, 20 V, SMD, SOT-23, PBSS4021NT,215
Artikel-Nr.:
     4502-29S1042
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PBSS4021NT,215
EAN/GTIN:
     4099879030665
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor npn
NPN-Transistor, PBSS4021NT,215, NEXPERIA NPN-Transistor mit niedriger VCEsat, Durchbruch in der Kleinsignaltechnik (BISS) in einem SOT23 (TO-236AB)-Kunststoffgehäuse für kleine oberflächenmontierte Bauteile (SMD). Features * Sehr niedrige Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung * Hohe Kollektorstromfähigkeit * Hohe Kollektorstromverstärkung * Hohe Effizienz durch geringere Wärmeentwicklung Anwendungen * Lastschalter * Batteriebetriebene Geräte * Energieverwaltung * Ladestromkreise * Leistungsschalter
Weitere Informationen:
Ausführung:
NPN
Gehäuse:
SOT-23
max. Temperatur:
150 °C
max.Spannung zwischen Kollektor und Basis Vcbo:
20 V
max.Spannung zwischen Kollektor und Emitter Vceo:
20 V
min. Temperatur:
-65 °C
Montage:
SMD
Transitfrequenz fTmin:
165 MHz
Verlustleistung VA (AC):
0.39 W
Kollektorstrom:
4.3 A
min. Gleichstromverstärkung:
300 mA
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Bipolarer Transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
3000
Frei Haus
ab € 0,127*
€ 0,151*
Lager 4502
3000
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,31*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 930,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.