Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter, 3-polig, C Charakteristik, 16 A, DIN-Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitungsschutzschalter, 3-polig, C Charakteristik, 16 A, DIN-Schiene
Leitungsschutzschalter, 3-polig, C Charakteristik, 16 A, DIN-Schiene
Artikel-Nr.:
     4502-27H7508
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SY6316-7
EAN/GTIN:
     4001869246994
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
Leitungsschutzschalter 400V 6kA, 3-polig, C, 16A, T=70mm Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY für den sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Industrieanwendungen.
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
16 A
Montage:
DIN-Schiene
Nennspannung (DC):
72 V
Polzahl:
3-polig
Schutzart (IP):
IP20
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.444 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: siemens leitungsschutzschalter schutzschalter, schutzschalter 16a, schutzschalter, Schalter, Trenner, Trennschalter, Lasttrenner, Lasttrennschalter, Leistungsschalter, Sicherung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
867
€ 5,80*
ab € 34,56*
€ 45,37*
€ 5,46*
ab € 44,60*
€ 57,56*
Frei Haus
ab € 46,81*
€ 60,57*
€ 5,95*
ab € 47,53*
€ 61,31*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 58,60*
€ 74,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,14*
€ 88,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,38*
€ 84,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,84*
€ 81,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,58*
€ 79,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,23*
€ 77,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,60*
€ 69,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST3807
ab € 9,48*
Zubehör
Siemens
5ST3803
ab € 11,65*
Zubehör
Siemens
5ST38202
ab € 3,31*
Zubehör
Siemens
5ST3030
ab € 20,48*
Zubehör
Siemens
5TG8240
ab € 2,07*
Zubehör
Siemens
5ST3020
ab € 16,11*
Zubehör
Siemens
5ST30730MC
ab € 431,20*
Zubehör
Siemens
5ST3053
ab € 120,56*
Zubehör
Siemens
5ST3801
ab € 4,97*
Zubehör
Siemens
5ST30620MC
ab € 30,91*
Zubehör
Siemens
5ST3062
ab € 29,13*
Zubehör
Siemens
5ST3010
ab € 9,24*
Zubehör
Siemens
5ST3800
ab € 0,88*
Zubehör
Siemens
5SW3004
ab € 6,87*
Zubehör
Siemens
5SW3005
ab € 8,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.