Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schottky Gleichrichterdiode, 28 V, 1 A, SOD-81, 1N5819


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schottky Gleichrichterdiode, 28 V, 1 A, SOD-81, 1N5819
Schottky Gleichrichterdiode, 28 V, 1 A, SOD-81, 1N5819
Schottky Gleichrichterdiode, 28 V, 1 A, SOD-81, 1N5819
Schottky Gleichrichterdiode, 28 V, 1 A, SOD-81, 1N5819
Artikel-Nr.:
     4502-26S9125
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     1N5819
EAN/GTIN:
     4099879043665
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
Dioden Reihe 1N. Technische Merkmale (Typ, Gehäuse, Hersteller): 1N5819, SOD81, Taiwan Semiconductor
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schottky-Diode
Durchlassstrom:
1 A
Gehäuse:
SOD-81
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
THT
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
40 V
Sperrschichttemperatur (max.):
125 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-50 °C
Sperrspannung:
40 V
Stoßspitzensperrspannung V RMS:
28 V
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.00034 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Gleichrichter-Diode, Schottky-Gleichrichter, Schottky-Gleichrichter-Diode, Schottky-Diode, Stromrichter, Rectifier
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,0506*
€ 0,0599*
50
€ 4,00*
ab € 0,07*
€ 0,08*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,0607*
€ 0,1012*
20
€ 5,90*
ab € 0,0418*
€ 0,1062*
2 Tage
70
30
Frei Haus
ab € 0,0711*
€ 0,1344*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1012*
€ 0,1204
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0882*
€ 0,105
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0852*
€ 0,1014
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,073*
€ 0,087
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0718*
€ 0,0854
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0607*
€ 0,0722
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,012* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
SB140-E3/54
ab € 0,127*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.