Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taiwan Semiconductor Schottky-Diode 1N5819 Einzeln Tape on Full reel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2994469-BP
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     1N5819
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
Taiwan Semiconductor Schottky-Diode 1N5819 Einzeln Tape on Full reel

Schottky 40V 1A DO41

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Durchlassspannung U(F): 0.6 V · Durchlassstrom I(F): 1 mA · Konfiguration (Diode): Einzeln · Montageart: Durchsteckmontage · Serie (Halbleiter): 1N58_ · Sperrstrom I(r): 100 nA · Verpackungsart (Bauteile): Tape on Full reel

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Taiwan Semiconductor
Marke:
Taiwan Semiconductor
Konfiguration (Diode):
Einzeln
Verpackungsart (Bauteile):
Tape on Full reel
Serie (Halbleiter):
1N58_
Typ (Hersteller-Typ):
1N5819
Montageart:
Durchsteckmontage
Durchlassstrom I(F):
1 mA
Durchlassspannung U(F):
0.6 V
Sperrstrom I(r):
100 nA
Betriebstemperatur (max.):
125 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-55 °C
U(RRM):
40 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Schottky-Diode
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, Taiwan Semiconductor, 1N5819, schottkydiode, diode
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,0506*
€ 0,0599*
50
€ 4,00*
ab € 0,07*
€ 0,08*
10
€ 6,90*
ab € 0,0607*
€ 0,1012*
20
€ 5,90*
ab € 0,0418*
€ 0,1062*
Lager 102
70
30
Frei Haus
ab € 0,0711*
€ 0,1344*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,1344*
€ 0,1599
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1017*
€ 0,121
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0971*
€ 0,1155
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0849*
€ 0,101
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0835*
€ 0,0994
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0711*
€ 0,0846
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 4,032* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
SB140-E3/54
ab € 0,127*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.