Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; THT; 40V; 1A; DO41; Ufmax: 0,6V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; THT; 40V; 1A; DO41; Ufmax: 0,6V
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; THT; 40V; 1A; DO41; Ufmax: 0,6V
Artikel-Nr.:
     2805-1N5819-R0
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     1N5819 R0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
Hersteller: TAIWAN SEMICONDUCTOR
Montage: THT
Gehäuse: DO41
Fassungsvermögen: 55pF
Rückspannung max.: 40V
Vorwärtsspannung max.: 0,6V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 30A
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,0508*
€ 0,0596*
10
€ 6,90*
ab € 0,061*
€ 0,1008*
Lager 2805
20
€ 5,90*
ab € 0,0418*
€ 0,1058*
1 Tag
70
30
Frei Haus
ab € 0,0714*
€ 0,134*
50
€ 4,00*
ab € 0,11*
€ 0,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,1058*
€ 0,1259
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0924*
€ 0,10996
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0804*
€ 0,09568
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0681*
€ 0,08104
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0596*
€ 0,07092
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0521*
€ 0,062
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0489*
€ 0,05819
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0418*
€ 0,04974
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 2,116* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
SB140-E3/54
ab € 0,128*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.