Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taiwan THT Schottky Diode , 40V / 1A, 2-Pin DO-41


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1462252
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     1N5819
EAN/GTIN:
     5059041733328
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = DO-41
Dauer-Durchlassstrom max. = 1A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 40V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode
Diode Typ = Schottky
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 900mV
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Schottky
Durchmesser = 2.7mm
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 30A

Schottky-Dioden, bis zu 1 A, Taiwan Semiconductor. Geringer Leistungsverlust Niedriger Vorwärtsspannungsabfall Hohe Strombelastbarkeit
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
DO-41
Dauer-Durchlassstrom max.:
1A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
40V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Schottky-Diode
Diode Typ:
Schottky
Pinanzahl:
2
Maximaler Spannungsabfall:
900mV
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Schottky
Durchmesser:
2.7mm
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
30A
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, 1462252, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Taiwan Semiconductor, 1N5819, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5000
Frei Haus
ab € 0,0506*
€ 0,0599*
50
€ 4,00*
ab € 0,07*
€ 0,08*
10
€ 6,90*
ab € 0,0607*
€ 0,1012*
20
€ 5,90*
ab € 0,0418*
€ 0,1062*
2 Tage
70
30
Frei Haus
ab € 0,0711*
€ 0,1344*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,0599*
€ 0,0713
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0506*
€ 0,0602
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 299,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
SB140-E3/54
ab € 0,127*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.