Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STM Schottky Gleichr.-Diode 20V 1A 2-Pin DO-41 T/R 1N5817


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STM Schottky Gleichr.-Diode 20V 1A 2-Pin DO-41 T/R 1N5817
STM Schottky Gleichr.-Diode 20V 1A 2-Pin DO-41 T/R 1N5817
Artikel-Nr.:
     4502-26S9120
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     1N5817
EAN/GTIN:
     4099879045744
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
RMS-DC-Wandler
Schottky Diode
Schottky-Diode, 1N5817, STMicroelectronics Axial Power Schottky-Gleichrichter, geeignet für Schaltnetzteile und Hochfrequenz-DC/DC-Wandler. Verpackt in DO-41 ist dieses Gerät für den Einsatz in Niederspannungs-Hochfrequenz-Wechselrichtern, Freilauf, Polaritätsschutz und kleinen Batterieladegeräten vorgesehen. Features * Sehr geringe Leitungsverluste * Vernachlässigbare Schaltverluste * Extrem schnelles Umschalten * Niedrige Durchlassspannung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schottky-Gleichrichterdiode
Bauform:
axial
Durchlassstrom:
1 A
Gehäuse:
DO-41
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-65 °C
Montage:
THT
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
20 V
Sperrschichttemperatur (max.):
125 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-65 °C
Stoßspitzensperrspannung V RMS:
24 V
Anzahl der Dioden:
1
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00034 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: st microelectronics schottky diode, gleichrichterdiode, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Gleichrichter-Diode, Schottky-Gleichrichter, Schottky-Gleichrichter-Diode, Schottky-Diode, Stromrichter, Gleichrichter, Rectifier
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,0712*
€ 0,1183*
10
€ 5,90*
ab € 0,0407*
€ 0,136*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,0811*
€ 0,136*
1 Tag
74915
5
€ 14,99*
ab € 0,0861*
€ 0,6421*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,136*
€ 0,162
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1245*
€ 0,1482
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,121*
€ 0,144
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1119*
€ 0,1332
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1075*
€ 0,1279
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0811*
€ 0,0965
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
1N5817-E3/54
ab € 0,0632*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.